XOMU094812ZZER INOX

Artikl br.: 213030 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,48 € / Piece
  • od 10 Piece
    22,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
968 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMU094812ZZER
Tip INOX
Vrsta HB4130
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,8 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
Programirani radijus pri ap maks 2 mm
Posmak fz po zubu 1,1 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Prevlaka AlTiCrN
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213030 INOX
EAN / GTIN 4062406266585
Broj proizvođača 213030 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s dvostranim izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). Snažni rezni materijal za posebno visoku učinkovitost.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu