{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 60 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,52 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 22,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213004 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266677 | |
Broj proizvođača | 213004 35/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 35/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Ukopavanje ;Ukopavanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Uranjanje ;Ramping ;Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 47 | 42 | 42 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
⌀ reza DC | 35 | 35 | 35 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |