{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Uranjanje; Ramping; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 3 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CPHX 09T3.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212538 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098780 | |
Broj proizvođača | 212538 35/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za završnu obradu 35/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Primjena glodala | Uranjanje ;Ramping ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Cirkularna glodala ;Ukopavanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 42 | 42 | 47 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
⌀ reza DC | 35 | 35 | 35 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |