{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CPHX 09T310 ER | |
Tip | TVRDO | |
Vrsta | HB7705 | |
Rezni materijal | HM | |
Duljina Wiper aksijalno | 0,5 mm | |
Duljina Wiper radijalno | 0,8 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Posmak fz u čeliku < 65 HRC | 0,15 mm | |
Debljina pločica S | 3.97 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiC | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212578 HART | |
EAN / GTIN | 4062406099206 | |
Broj proizvođača | 212578 HART |