{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Uranjanje; Ramping; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 3 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CPHX 09T3.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212538 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406098797 |