GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 50/4 mm

Artikl br.: 213014 50/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 34 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 84 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 98 mm
Interpolacija ap 2 mm
Kut uranjanja αmaks 1,47 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 31,07 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XOMU146715
Kut rezne oštrice κ 16 stupanj
Fz Helix 0,8
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213014 50/4
EAN / GTIN 4062406266844
Broj proizvođača 213014 50/4

Opis

Izvedba:

Sustav alata s izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice za procesno siguran rad. Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja imaju važnu ulogu kod rasterećenja glavnog vretena.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu