XOMU146715ZZER HART

Artikl br.: 213042 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,66 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,55 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMU146715ZZER
Tip HART
Vrsta HB4715
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,8 mm
maksimalna dubina reza ap maks 3 mm
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 0,9 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Prevlaka AlTiN
Kutni radijus 1,5 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213042 HART
EAN / GTIN 4062406267131

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
110
Čelik < 55 HRC
H
80
Čelik < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s dvostranim izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). Snažni rezni materijal za posebno visoku učinkovitost.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata