XOMU146715ZZER ST900

Artikl br.: 213038 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,66 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,55 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
846 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMU146715ZZER
    Tip ST900
    Vrsta HB4020
    Rezni materijal HM
    preporučena dubina reza ap maks. 1,5 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 3 mm
    Programirani radijus pri ap maks 3 mm
    Posmak fz po zubu 1,3 mm
    Broj zamjena/oštrica 6
    Prevlaka AlTiCrN
    Kutni radijus 1,5 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 213038 ST900
    EAN / GTIN 4062406267117
    Broj proizvođača 213038 ST900

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    330
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    280
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    240
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s dvostranim izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). Snažni rezni materijal za posebno visoku učinkovitost.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu