{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 184 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Interpolacija ap | 2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 81,07 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU146715 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213014 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406266899 | |
Broj proizvođača | 213014 100/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 100/8 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
717,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
591,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 |
Kut rezne oštrice κ | 16 | 9 |
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 63 | 50 |
⌀ reza DC | 100 | 100 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 81,07 | 83,5 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |