{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 26 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,39 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 8,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ANGX10T308ZE.R | |
Kut rezne oštrice κ | 20 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213052 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566319 | |
Broj proizvođača | 213052 16/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
205,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 26 mm | 24 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | 30 mm |
Kut uranjanja αmaks | 2,39 stupanj | 3,73 stupanj |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |