{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Duljina izboja L1 | 70 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 150 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,82 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 24,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ANGX10T308ZE.R | |
Kut rezne oštrice κ | 20 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213052 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566340 | |
Broj proizvođača | 213052 32/5 |