ANGX 10T308ZEER ST900

Artikl br.: 213064 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,46 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,22 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
858 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice ANGX 10T308ZEER
    Tip ST900
    Vrsta HB9640
    Rezni materijal HM
    preporučena dubina reza ap maks. 0,8 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
    Programirani radijus pri ap maks 1,6 mm
    Posmak fz po zubu 0,9 mm
    Debljina pločica S 3.97 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 213064 ST900
    EAN / GTIN 4062406355449
    Broj proizvođača 213064 ST900

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    330
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    280
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    240
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostrane izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice. Učinkoviti supstrati i inovativna geometrija oštrica jamče optimalne rezultate obrade.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu