{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ANGX 10T308ZEER | |
Tip | TI | |
Vrsta | HB9745 | |
Rezni materijal | HM | |
preporučena dubina reza ap maks. | 0,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,6 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,5 mm | |
Debljina pločica S | 3.97 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 213072 TI | |
EAN / GTIN | 4062406355487 | |
Broj proizvođača | 213072 TI |