ANGX 10T308ZESR, HB9715, tip: HART

Artikl br.: 213068 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ANGX 10T308ZESR
Tip TVRDO
Vrsta HB9715
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,4 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Programirani radijus pri ap maks 1,6 mm
Posmak fz po zubu 0,5 mm
Debljina pločica S 3.97 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213068 HART
EAN / GTIN 4062406355463
Broj proizvođača 213068 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
80
Čelik < 60 HRC
H
50
Čelik < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostrane izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice. Učinkoviti supstrati i inovativna geometrija oštrica jamče optimalne rezultate obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu