{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,16 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 29,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Broj proizvođača | 213004 42/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 42/4mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
384,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
345,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.090416 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 32 mm | 21 mm | 30 mm |
Kut uranjanja αmaks | 1,16 stupanj | 0,84 stupanj | 1,25 stupanj |