Power Q glodalo s velikim posmakom s navojem, za izmjenjive rezne pločice XD., ⌀ D / broj pločica Z: 42/4mm

Artikl br.: 212809 42/4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 42 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 47 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 72 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 82 mm
Interpolacija ap 1 mm
Kut uranjanja αmaks 1,25 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 27,43 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XDM.090416
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212809 42/4
EAN / GTIN 4062406074807
Broj proizvođača 212809 42/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 10IP.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu