GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 28/2mm

Artikl br.: 212809 28/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 28 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 16 mm
Ukupna duljina Lukupno 36 mm
Prihvatni navoj M M12
Interpolacija ⌀ Dmin 44 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 54 mm
Interpolacija ap 1 mm
Kut uranjanja αmaks 2,56 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 13,43 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XDM.090416
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212809 28/2
EAN / GTIN 4045197939159
Broj proizvođača 212809 28/2

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 10IP.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu