{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 68 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,35 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 25,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212809 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939197 | |
Broj proizvođača | 212809 40/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 40/4mm
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
340,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
343,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
338,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
357,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
Izvedba drške | s navojem | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
⌀ reza DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 28 mm | 24 mm | 25,6 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |