Hi5 glodača glava s velikim posmakom 40/4 mm

Artikl br.: 213205 40/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Hi5
⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s navojem
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,4 mm
Ukupna duljina Lukupno 43 mm
Prihvatni navoj M M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice POMX 0704..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213205 40/4
EAN / GTIN 4045197783530
Broj proizvođača 213205 40/4

Opis

Izvedba:

Izrazito miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli reznih oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 10IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu