POMX 0704ZEER M, HB9645, tip: INOX

Artikl br.: 213137 INOX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.160 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice POMX 0704ZEER M
Tip INOX
Vrsta HB9645
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 3,61 mm
Posmak fz po zubu 0,9 mm
Broj zamjena/oštrica 5
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 213137 INOX
EAN / GTIN 4045197743268
Broj proizvođača 213137 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Duljina oštrice: 1,5 mm za visoku kvalitetu površine.
Preferirano rješenje kod težih obrada (prekinuti rezovi).

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu