{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 30 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 58 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,23 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 15,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212809 30/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939166 | |
Broj proizvođača | 212809 30/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |