{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 70 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,25 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 27,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213004 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266684 | |
Broj proizvođača | 213004 40/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 40/4mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
358,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
340,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 30 mm | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |