{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 116 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,68 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 50,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213006 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406266769 | |
Broj proizvođača | 213006 63/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 63/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
493,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
447,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 27 | 27 |
Kut rezne oštrice κ | 15 | 9 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Ukopavanje ;Ukopavanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 50 |
⌀ reza DC | 63 | 63 |
Kut uranjanja αmaks | 0,68 | 0,37 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |