{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Duljina izboja L1 | 120 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 70 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,25 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 27,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213002 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266479 | |
Broj proizvođača | 213002 40/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 40/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
448,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
420,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 15 | 16 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | XDM.090416 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut uranjanja αmaks | 1,25 | 1,35 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 27,55 | 25,43 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |