{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 250 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 68 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,35 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 25,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212808 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939135 | |
Broj proizvođača | 212808 40/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |