{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,68 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 20,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212808 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939128 | |
Broj proizvođača | 212808 35/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 35/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 16 | 16 |
Ukupna duljina Lukupno | 200 | 100 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | XDM.090416 |
⌀ reza DC | 35 | 35 |
⌀ drške Ds h6 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 | 68 |