XDMT090416ZDSR, HB415, tip: UNI

Artikl br.: 212885 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
735 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDMT090416ZDSR
Tip UNI
Vrsta HB415
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 1,2 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Debljina pločica S 4.76 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212885 UNI
EAN / GTIN 4045197943163
Broj proizvođača 212885 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
280
Čelik < 750 N/mm²
P
260
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
200
Čelik < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu