XDMT090416ZDER, HB4430, tip: TI

Artikl br.: 212881 TI
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
572 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDMT090416ZDER
Tip Ti
Vrsta HB4430
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,7 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 0,6 mm
Debljina pločica S 4.76 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212881 TI
EAN / GTIN 4045197943156
Broj proizvođača 212881 TI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu