{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,68 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 20,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212807 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939067 | |
Broj proizvođača | 212807 35/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 35/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
344,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
365,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | XDM.090416 |
Izvedba drške | Weldon drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 35 | 35 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 | 68 |
Kut uranjanja αmaks | 1,68 | 1,68 |