{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 52 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,97 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 17,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212807 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939050 | |
Broj proizvođača | 212807 32/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 32/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 |
Kut rezne oštrice κ | 16 | 90 | 15 |
Ukupna duljina Lukupno | 100 | 100 | 100 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ drške Ds h6 | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 17,6 | 22 |