{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,76 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213000 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266363 | |
Broj proizvođača | 213000 32/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 32/3mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 |
Duljina izboja L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |