Power Q Double glodalo s velikim posmakom s Weldon drškom, za izmjenjive rezne pločice XOMU, ⌀ D / broj pločica Z: 30/3mm

Artikl br.: 213000 30/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 30 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške Weldon drška
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 20 mm
Duljina izboja L1 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 50 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 58 mm
Interpolacija ap 1,2 mm
Kut uranjanja αmaks 1,96 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 17,55 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XOMU094812
Kut rezne oštrice κ 15 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213000 30/3
EAN / GTIN 4062406266356
Broj proizvođača 213000 30/3

Opis

Izvedba:

Sustav alata s izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice za procesno siguran rad. Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja imaju važnu ulogu kod rasterećenja glavnog vretena.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 10IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu