SZMU 080412PNTR GGG

Artikl br.: 225811 GGG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija NEODO
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SZMU 080412PNTR
    Kutni radijus 1,2 mm
    Vrsta IC810
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Posmak fz po zubu 0,25 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Geometrija PNTR
    Debljina pločica 4,76 mm
    Oznaka proizvođača S890 SZMU 080412PNTR IC810
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 225811 GGG
    EAN / GTIN 7291075440010
    Broj proizvođača 3365019

    Tablica aplikacija

    GG
    K
    280
    GGG
    K
    260
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3...1 × D / ap maks = 5,0 mm.
    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu