{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
Duljina izboja L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 120 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvođača | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225750 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481617 | |
Broj proizvođača | 3417100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
NEODO čeona / kutna glodača glava 25/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
374,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 35 | 30 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | LO.U0904.. |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 25 | 25 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |