{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SZMU 080412PNRMM | |
Tip | ST900 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | IC5600 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Geometrija | PNR-MM | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | S890 SZMU 080412PNRMM IC5600 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 225804 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075460445 | |
Broj proizvođača | 3427962 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
SZMU 080412PNRMM, IC5600, Tip: ST900
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.997 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Debljina pločica | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Tip | ST900 | ST900 | ST900 |
Posmak fz po zubu | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |