Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna 3

Artikl br.: 229696 3
Novi proizvod
(1,11 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip IP9
Navoji M3
Duljina D (L) 7,4 mm
Stezni moment 2 Nm
Oznaka proizvođača SR M3X0.5-L7.4 IP9
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 229696 3
EAN / GTIN 7291075421132
Broj proizvođača 7006979

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu