Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna 2

Artikl br.: 229696 2
Novi proizvod
(1,59 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip IP20
Navoji M5
Duljina D (L) 12 mm
Stezni moment 9 Nm
Oznaka proizvođača SR 10505427
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 229696 2
EAN / GTIN 7291075419948
Broj proizvođača 7005206

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu