{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SZHU 080408PNR | |
Tip | S | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC882 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak fz po zubu | 0,12 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Geometrija | PNR | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | S890 SZHU 080408PNR IC882 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 225807 S | |
EAN / GTIN | 7291075460360 | |
Broj proizvođača | 3404787 |