GARANT Softcut® HSI uska podjela 50/6 mm

Artikl br.: 214908 50/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SO.. 0836
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214908 50/6
EAN / GTIN 4045197674661
Broj proizvođača 214908 50/6

Opis

Izvedba:

Toplinski obrađeni čelik otporan na trošenje s prevlakom za zaštitu od korozije. Precizno uležištenje izmjenjivih reznih pločica zbog stezanja određenim momentom. Široka i uska podjela za glodanje po izboru.

Upotreba:

Osobito za strojeve sa slabim pogonom i za obradu s većim dubinama rezanja s manjim promjerom.

Napomena:

Da biste mogli koristiti sve 4 oštrice, izmjenjiva pločica se mora uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.
Za precizne 90° kutove odaberite ap = 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


GARANT Softcut® HSI uska podjela  50/6 mm

GARANT Softcut® HSI uska podjela 50/6 mm

na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
599,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
385,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
386,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
603,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Primjena glodala Kutno glodanje Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Glodanje uglova Kutno glodanje
Ukupna duljina Lukupno 40 40 40 40
Unutarnje hlađenje da da da da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SO.. 0836 AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.. 130708
Izvedba drške s provrtom s provrtom s provrtom s rupom
⌀ reza DC 50 50 50 50
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu