SOET 083604 PDER, HU7810, tip: ALU

Artikl br.: 214914 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.254 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOET 083604 PDER
Tip ALU
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214914 ALU
EAN / GTIN 4045197706607
Broj proizvođača 214914 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
650
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu