{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 214908 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197674692 | |
Broj proizvođača | 214908 100/10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI uska podjela 100/10 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
925,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
947,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | 32 mm |
Primjena glodala | Kutno glodanje | Kutno glodanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ reza DC | 100 mm | 100 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako |
Serija | Softcut® | Softcut® |