SOMT 083604 PDER ST900

Artikl br.: 214918 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,22 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,52 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.365 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 083604 PDER
Tip ST900
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214918 ST900
EAN / GTIN 4045197674708

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
320
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
210
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata