{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvođača | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225760 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440164 | |
Broj proizvođača | 3388911 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO čeona / kutna glodača glava 125/12 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.208,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.210,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.224,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 40 | 40 | 40 |
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 63 | 63 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 125 | 125 | 125 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 | 10 | 12 |