{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvođača | S890 FSZ D100-10-32-R08 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225760 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075440140 | |
Broj proizvođača | 3388909 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
NEODO čeona / kutna glodača glava 100/10 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
1.081,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
947,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
925,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Uranjanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 | 10 | 6 |
Serija | NEODO | Softcut® | Softcut® |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |