{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvođača | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225760 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075440119 | |
Broj proizvođača | 3388906 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO čeona / kutna glodača glava 63/7 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
689,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
681,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
632,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 7 | 7 | 7 |
Primjena glodala | Uranjanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 | 90 |
Serija | NEODO | Softcut® | Power Tang |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |