{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvođača | S890 FSZ D050-08-22-R08 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225760 50/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440102 | |
Broj proizvođača | 3388905 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() NEODO čeona / kutna glodača glava 50/8 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
622,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
510,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 |
Primjena glodala | Uranjanje | Uranjanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | XNEX 040308 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 | 2 |