{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 119 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140 mm | |
Ukupna duljina L | 214 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197025715 | |
Broj proizvođača | 116000 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
666 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
649 dijelovi na zalihi
35,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
16,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
13,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
24,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
749 dijelovi na zalihi
20,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
⌀ drške Ds | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12,7 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 119 | 87 | 87 | 33 | 119 | 87 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |