{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 87 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 108 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 12,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 14 | |
EAN / GTIN | 4062406744847 | |
Broj proizvođača | 114031 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 14
na zahtjev
Na zalihi
1.891 dijelovi na zalihi
20,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
626 dijelovi na zalihi
22,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
844 dijelovi na zalihi
35,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
682 dijelovi na zalihi
29,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
723 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
34,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
69,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Tip | N | N | N | N | N | N | INOX |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |