{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 0,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 4,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 5 mm | |
Ukupna duljina L | 20 mm | |
⌀ drške Ds | 0,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114031 0,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743376 | |
Broj proizvođača | 114031 0,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N 0,4
na zahtjev
Na zalihi
2.831 dijelovi na zalihi
2,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.081 dijelovi na zalihi
5,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ drške Ds | 0,4 | 0,4 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 4,4 | 4,4 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |