HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 7,6

Artikl br.: 114031 7,6
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 7,6 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 63,6 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 75 mm
Ukupna duljina L 117 mm
⌀ drške Ds 7,6 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 114031 7,6
Kopija
EAN / GTIN 4062406744311
Kopija
Broj proizvođača 114031 7,6
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
60
Aluminij > 10% Si
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
50
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
35
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
32
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
22
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
18
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
30
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
40
Ulje
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod bušenja zahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 114030.
Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom ⌀ 12,7 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu